曜日別特売
CC-011-DABK CC-011-DABK センターコンソール ver.2 Hearts 58674930

CC-011-DABK センターコンソール ver.2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード58674930品番CC-011-DABK
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

・Heartsのセンターコンソール、CC-011-DABKです。
・200系 ハイエース専用設計のセンターコンソールです。
・収納豊富なセンターコンソール。アームレスト部にはダイヤキルトのステッチをあしらい、オリジナルメッキモールが高級感を高めます。
・本体は黒革シボ仕上げ。高級感と上質な肌触りを実現しています。
・ver2ではリア側にドリンクホルダーを追加。ビジュアルだけでなく実用性にも富んだ製品になっています。

セット内容本体×1本体:黒革シボ仕上げ/カップホルダー部カラー:黒革シボ仕上げ/アームレストカラー:ブラック適合車種ハイエースバン 年式:H19/8~ グレード:スーパーGL ボディ幅・ルーフ形状:ワイドボディ ミドルルーフ 備考:2型 3型 4型 5型 6型 7型、ハイエースワゴン 年式:H19/8~ グレード:GL ボディ幅・ルーフ形状:ワイドボディ ミドルルーフ 備考:2型 3型 4型 5型 6型 7型素材フレーム/MDF板 アームレスト/PVCレザー仕上げ
注意
※適合につきましては2020年6月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする