STX200R-020 DX160 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 58676996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、左勝手(L)を示す。

STX200R-020 DX160 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 58676996
STX200R-020 DX160 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 58676996

溝入れ・突切りインサート STXR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58676996品番STX200R-020 DX160
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
その他【CW】2、【CWTOL】0.05、【HAND】R、【INSL】20、【RE】0.2、【SSC】2h5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする