SBS2B100-22-G-A KS15F ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A タンガロイ 58677355

代表画像

SBS2B100-22-G-A KS15F ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A タンガロイ 58677355
SBS2B100-22-G-A KS15F ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A タンガロイ 58677355

ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)10
刃長22
全長(mm)72
内容量1本注文コード58677355品番SBS2B100-22-G-A KS15F
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
刃数2刃長22全長(mm)72シャンク径(Φmm)10シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応工具径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする