曜日別特売
SBS3B060-16-R02-A KS15F ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイ 58677407

代表画像

SBS3B060-16-R02-A KS15F ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイ 58677407
SBS3B060-16-R02-A KS15F ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイ 58677407

ソリッドエンドミル SBS3B-R-A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
コーナーR(mm)0.2
刃長(mm)【1】3【2】16
全長(mm)57
内容量1本注文コード58677407品番SBS3B060-16-R02-A KS15F
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
全長(mm)57刃長(mm)【1】3【2】16シャンク径(Φmm)6シャンク円筒コーナーR(mm)0.2材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応工具径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする