曜日別特売
SBS3B120-25-R02-A KS15F ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイ 58677441

代表画像

SBS3B120-25-R02-A KS15F ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイ 58677441
SBS3B120-25-R02-A KS15F ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイ 58677441

ソリッドエンドミル SBS3B-R-A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)12
コーナーR(mm)0.2
刃長(mm)【1】3【2】25
全長(mm)83
内容量1本注文コード58677441品番SBS3B120-25-R02-A KS15F
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
全長(mm)83刃長(mm)【1】3【2】25シャンク径(Φmm)12シャンク円筒コーナーR(mm)0.2材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応工具径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする