代表画像
タンガロイ
ソリッドエンドミル SBS3B-R-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
14
16
20
コーナーR(mm)
0.2
0.1
0.2
刃長(mm)
【1】3【2】32
【1】3【2】12
【1】3【2】14
【1】3【2】16
【1】3【2】20
【1】3【2】22
【1】3【2】25
【1】3【2】30
【1】3【2】32
【1】3【2】38
全長(mm)
92
57
63
72
83
92
104
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58677459
品番
SBS3B160-32-R02-A KS15F
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
92
刃長(mm)
【1】3【2】32
シャンク径(Φmm)
16
シャンク
円筒
コーナーR(mm)
0.2
材種
KS15F
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具径(mm)
16