代表画像
タンガロイ
ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
6
16
8
10
12
コーナーR(mm)
0.2
0.1
0.2
刃長(mm)
【1】3【2】15
【1】3【2】5
【1】3【2】7
【1】3【2】10
【1】3【2】12
【1】3【2】34
【1】3【2】9
【1】3【2】18
【1】3【2】22
【1】3【2】15
【1】3【2】26
首下長(mm)
50
8
12
16
20
64
30
18
32
40
24
50
48
60
36
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58677590
品番
SBS3U100-15LN-R02-A KS15F
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長(mm)
92
刃長(mm)
【1】3【2】15
シャンク径(Φmm)
10
シャンク
円筒
首下長(mm)
50
コーナーR(mm)
0.2
材種
KS15F
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具径(mm)
10