チップ MMT22IR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質VP10MF注文コード58679625品番MMT22IR050ACME VP10MF
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ねじ切り工具用インサート

用途一般加工全般材質VP10MF厚さ(mm)4.64切刃長さ(mm)12.7コーナー半径(mm)0.1穴の形状円筒穴

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする