曜日別特売

MMTIボーリングバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個最小加工径(Φmm)13注文コード58683301品番MMTIR1316AK11-SP35
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
適合【インサート】MMT11IR○○○○○シャンク長(mm)125勝手R最小加工径(Φmm)13首下長(mm)25シャンク径(mm)16リード角(°)3.5機能幅(mm)8.7

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする