AJCJB55L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 58688406

 

AJCJB55L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 58688406
AJCJB55L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 58688406
AJCJB55L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 58688406
AJCJB55L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 58688406
AJCJB55L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 58688406
AJCJB55L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 58688406
AJCJB55L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 58688406
AJCJB55L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 58688406
AJCJB55L RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテ 58688406

RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個サイズL注文コード58688406品番AJCJB55L
販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

磁気のちからを着る
一日の終わりに着て眠るだけ。睡眠時に血行を促進し、コリを改善。
肩甲骨の内側にフェライト永久磁石180ミリテスラ×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。
磁力のちからで主に僧帽筋などに働きかけ、首から背骨にかけて柔軟性・快適性を促進。
コリを改善しながら、快適な睡眠をサポートします。
コラントッテのロゴをかたどった凸凹の特殊生地・Switch-Tex(TM)(スイッチテックス)は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。
体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。

用途
肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く
材質【本体部分】ポリエステル96%、ポリウレタン4%【リブ部分】ポリエステル94%、ポリウレタン6%杢ベージュサイズL医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AGBZX00004000使用磁石フェライト永久磁石180ミリテスラ10個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする