三菱マテリアル
銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
8
12
0.5
0.6
0.7
0.8
0.2
1
1.5
1.7
0.3
0.4
2
2.5
3
4
5
6
10
シャンク径(Φmm)
6
8
12
4
6
10
有効長(mm)
0.6
19
26
1
1.2
1.4
1.6
0.4
2.5
4
0.6
0.8
6
8
11
13
22
全長(mm)
45
60
75
40
45
50
70
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58692821
品番
CRN2MSD0030S06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,850
刃先径(Φmm)
0.3
有効長(mm)
0.6
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった