三菱マテリアル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
16
20
有効長(mm)
7.5
2.5
3.8
5
6.3
7.5
10
12.5
15
20
25
30
40
50
全長(mm)
50
40
50
60
70
90
100
110
45
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58695034
品番
VF4MDD0300
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
有効長(mm)
7.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
3
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった