三菱マテリアル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
15
刃数
4
注文コード
58695472
品番
VFMFPRD0500
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
刃径(Φmm)
5
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
15
表面処理
VFコート
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった