曜日別特売
CRBW15-90D-B ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 CRB □-B SMC 58696167

 

CRBW15-90D-B ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 CRB □-B SMC 58696167
CRBW15-90D-B ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 CRB □-B SMC 58696167

ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 CRB □-BCRBW15-90D-B

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
揺動角度(°)90
サイズ15
内容量1個注文コード58696167品番CRBW15-90D-B
参考基準価格(税別)¥28,770販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で
コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。
全長:44%短縮、重さ48%削減。
配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。
揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

用途
一般空圧機器用
サイズ
15
軸の形状
面取
揺動角度(°)
90
仕様
可変角度調整ユニット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベーン形式
ダブルベーン
軸形式
両軸
オートスイッチ有無
なし
関連資料:カタログ(12.21MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする