三菱マテリアル
インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
58702847
品番
VFHVRBD0200R05N015
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
2
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった