曜日別特売
DPN-41729YE LEDペンダント DAIKO(大光電機) 58704208

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否非調光光色電球色寸法(Φ×高さH)(mm)385×305注文コード58704208品番DPN-41729YE
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
全長(mm)700~1200器具:ベージュ電圧(V)AC100専用消費電力(W)13寸法(Φ×高さH)(mm)385×305ランプランプ付色温度(K)2700材質(カバー)不織布(再生PET) ベージュエネルギー消費効率(Lm/W)60.7光源寿命30000時間皮相電力(VA)23光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)790調光の可否非調光従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする