DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
光色
電球色
寸法(Φ×高さH)(mm)
385×305
注文コード
58704217
品番
DPN-41730YE
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・寸法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
700〜1200
色
器具:グレー
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
13
寸法(Φ×高さH)(mm)
385×305
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
材質(カバー)
不織布(再生PET) グレー
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.7
光源寿命
30000時間
皮相電力(VA)
23
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
790
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当