曜日別特売
DBK-41879Y LEDブラケット DAIKO(大光電機) 58704506

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)4.2注文コード58704506品番DBK-41879Y
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●LED交換可●木ネジ取付専用●器具色:黒●本体:鋼板 黒塗装/飾り:木製 ウォールナット色塗装/セード:ガラス 乳白(消し)●光源寿命:40,000時間●上向付・下向付兼用●調光器併用不可電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.2寸法(幅W×高さH)(mm)140×221ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)95.2皮相電力(VA)7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)168演色指数(Ra)82定格光束(Lm)400調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする