曜日別特売
DPN-41891Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 58704576

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)5.9
全長(mm)630~1230
エネルギー消費効率(Lm/W)72.8
内容量1台注文コード58704576品番DPN-41891Y
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●LED交換不可●配線ダクト取付用●器具色:ホワイトブロンズ●本体:鋼管・アルミ ホワイトブロンズメッキ/セード:ガラス 消し●光源寿命:40,000時間●密閉型●吊り高さ調節可能●調光器併用不可全長(mm)630~1230電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9寸法(Φ×高さH)(mm)140×290ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)72.8皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)430調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする