仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:ホワイトブロンズ●本体:鋼管・アルミ ホワイトブロンズメッキ/セード:ガラス 消し●光源寿命:40,000時間●密閉型●吊り高さ調節可能●調光器併用不可全長(mm)400~1200電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9寸法(Φ×高さH)(mm)140×290ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)72.8皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)430調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当