曜日別特売
DWP-41937Y アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機) 58705030

アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)6.5注文コード58705030品番DWP-41937Y
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
消費電力(W)6.5色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)43.8仕様●LED交換可●木ネジ取付専用●器具色:シルバー●防雨形●アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白●光源寿命:40,000時間取付壁面取付専用電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)220×130ランプランプ付皮相電力(VA)11光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120演色指数(Ra)93定格光束(Lm)285調光の可否非調光従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする