曜日別特売
DP-41939 トイレ天井取付換気扇用 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機) 58705048

トイレ天井取付換気扇用 人感センサースイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様●人感センサースイッチ●天井埋込●器具色:白●プラスチック 黒●接続可能容量 LED照明100VA(1A)※接続可能容量 LED照明100VA(1A)※1換気扇 50VA(0.5A)1換気扇 50VA(0.5A)●動作切替スイッチ付(切・自動・連続)●点灯照度調節機能付(切・明・暗)●点灯保持時間調整機能付(10秒~30分で8段階)●換気扇遅れ停止時間機能付(5分固定)●多箇所検知可能●取付可能天井厚1~35mm●ブローイング工法・マット敷工法使用可能●調光器併用不可●シーンコントローラーは 使用できません。※1 器具により接続台数が異なります。注文コード58705048品番DP-41939
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●人感センサースイッチ●天井埋込●器具色:白●プラスチック 黒●接続可能容量 LED照明100VA(1A)※接続可能容量 LED照明100VA(1A)※1換気扇 50VA(0.5A)1換気扇 50VA(0.5A)●動作切替スイッチ付(切・自動・連続)●点灯照度調節機能付(切・明・暗)●点灯保持時間調整機能付(10秒~30分で8段階)●換気扇遅れ停止時間機能付(5分固定)●多箇所検知可能●取付可能天井厚1~35mm●ブローイング工法・マット敷工法使用可能●調光器併用不可●シーンコントローラーは 使用できません。※1 器具により接続台数が異なります。取付埋込専用径(Φmm)80埋め込み深さ(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする