DPN-41941Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 58705066

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否非調光寸法(Φ×高さH)(mm)130×135全長(mm)400~1200注文コード58705066品番DPN-41941Y
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:黒●非調光用電源(100V専用)●木飾 黒塗装/ガラス 乳白(消し)●光源寿命:40,000時間●Φ3.8細コード●ハンドメイド●吊高さ調整可能●調光器併用不可●※分割した天然木を使用しているため木目には個体差があります全長(mm)400~1200電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9寸法(Φ×高さH)(mm)130×135ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)36.4皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)215調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする