仕様●LED交換不可●配線ダクト取付用●器具色:ミドルグレー●非調光用電源(100V専用)●木飾 ミドルグレー塗装/ガラス 乳白(消し)●光源寿命:40,000時間●Φ3.8細コード●ハンドメイド●吊高さ調整可能●調光器併用不可●※分割した天然木を使用しているため木目には個体差があります全長(mm)600~1200電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9寸法(Φ×高さH)(mm)130×135ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)36.4皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)215調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当