曜日別特売
DPN-41949Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 58705145

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否非調光寸法(Φ×高さH)(mm)115×280全長(mm)400~1200注文コード58705145品番DPN-41949Y
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:黒●非調光用電源(100V専用)●鋼管 黒ニッケルメッキマット/鋼板 黒ニッケルメッキマット(内面白塗装)●光源寿命:40,000時間●Φ3.8細コード●吊高さ調整可能●調光器併用不可全長(mm)400~1200電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9寸法(Φ×高さH)(mm)115×280ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)64.4皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする