- 消費電力(W)
- 4
- 色温度(K)
- 2700
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 106.2
- 演色指数(Ra)
- 93
- 定格光束(lm)
- 425
- 仕様
- ●LED交換可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください●首振90°・回転360°●フランジタイプ●器具色:黒●配光角:27°●本体:アルミダイカスト 黒塗装・アルミ型材 黒塗装●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●スイッチ付(入切)
- 取付
- 天井付・壁付兼用
- 電圧(V)
- AC100専用
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 70×133
- ランプ
- ランプ付
- 皮相電力(VA)
- 5
- 光色
- 電球色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出しろ(mm)
- 78
- グリーン購入法
- 適合
- 調光の可否
- 調光(位相調光|逆位相調光)
- 従来光源
- 12Vダイクロハロゲン35W相当
- エコロジー商品
- 省エネ