仕様●簡易取付式●ダクトレールスライド両側各200mmまで可能●回転30°●取付可能器具重量5kgまで●電気容量6A●器具色:黒●本体:鋼板 黒塗装・アルミ型材 黒アルマイト●※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで)●傾斜天井取付時は必ずダクトレールカバーを取付けてご使用ください。●注)片寄った器具の配置は避けてください。★片側のみ取付の場合は3【kg】までです。★200mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1【kg】までです。電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×1105×69RoHS指令(10物質対応)対応