三菱マテリアル
4枚刃ミラクルボールエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
58706006
品番
VC4STBR0100T0130N15
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。
ボール半径R(mm)
1
刃長ap(mm)
4
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2
全長(mm)
60