DOL-4591YSE アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機) 58706010

アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)AC100専用調光の可否非調光注文コード58706010品番DOL-4591YSE
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
調光の可否非調光消費電力(W)6.8エネルギー消費効率(Lm/W)80.8従来光源白熱灯80W相当仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●防雨形●器具色:ウォームシルバー●配光角:50°●防雨形●本体:アルミダイカスト、塗装/強化ガラス透明●光源寿命:40000時間●制御レンズ付取付天井付・壁付・床付兼用電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)110×153ランプLED内蔵色温度(K)2700皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)168演色指数(Ra)83定格光束(Lm)550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする