曜日別特売
DDL-5428WWE ベースダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機) 58706055

ベースダウンライト(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)116.2
内容量1台注文コード58706055品番DDL-5428WWE
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●LED交換可●器具色:白●配光角:60°●枠:プラスチック、●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光器併用不可●取付可能天井厚5~25mm●調光器併用不可●傾斜天井にも使用可能(55°まで)取付埋込専用径(Φmm)115電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.3ランプランプ付色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)72エネルギー消費効率(Lm/W)116.2皮相電力(VA)8光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)500調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする