内容量1台消費電力(W)21.1色温度(K)6500~2700仕様●LED交換不可●調光可能(5%~100%)●調色可能(6500K~2700K)●シーンコントローラ別売●最大接続台数20台(100V)40台(200V)46台(242V)●□調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●器具色:黒●配光角:65°●本体:アルミ型材 黒アルマイト / カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長用ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※2700K時は6500K時の約90%の明るさになります。●注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。●注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。注文コード58706746品番DBL-5559FB