曜日別特売
DBL-5560FW ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine DAIKO(大光電機) 58706780

ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)27色温度(K)6500~2700仕様●LED交換不可●調光可能(5%~100%)●調色可能(6500K~2700K)●シーンコントローラ別売●最大接続台数20台(100V)40台(200V)46台(242V)●□調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●器具色:白(ホワイト93)●配光角:65°●本体:アルミ型材 白アルマイト / カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長用ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※2700K時は6500K時の約90%の明るさになります。●注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。●注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。注文コード58706780品番DBL-5560FW
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●LED交換不可●調光可能(5%~100%)●調色可能(6500K~2700K)●シーンコントローラ別売●最大接続台数20台(100V)40台(200V)46台(242V)●□調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●器具色:白(ホワイト93)●配光角:65°●本体:アルミ型材 白アルマイト / カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長用ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※2700K時は6500K時の約90%の明るさになります。●注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。●注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)27ランプLED・電源内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1186×69色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)131.4皮相電力(VA)27/28/29(100V/200V/242V)光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3550調光の可否調色調光(PWM調色調光)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする