曜日別特売
DDL-5577WW ダウンライト/準耐火構造対応/センサー丸タイプSB形/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機) 58706981

ダウンライト/準耐火構造対応/センサー丸タイプSB形/LED交換可能タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)4.5
光色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)113.3
内容量1台注文コード58706981品番DDL-5577WW
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●LED交換可●点灯保持時間60秒調光器併用不可●器具色:白●配光角:60●枠:鋼板 白塗装●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5~25mm径(Φmm)115電圧(V)AC100消費電力(W)4.5ランプランプ付色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)70エネルギー消費効率(Lm/W)113.3皮相電力(VA)9光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)510調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする