DAIKO(大光電機)
ダウンライト/準耐火構造対応/センサー丸タイプSB形/LED交換可能タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
2700
3500
5000
2700
消費電力(W)
7
4.5
7
光色
電球色
温白色
昼白色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.1
101.1
106.6
113.3
97.7
102.2
95.7
101.4
100
105.7
92.8
97.1
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58707060
品番
DDL-5578YW
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
仕様
●LED交換可●点灯保持時間60秒調光器併用不可●器具色:白●配光角:60●枠:鋼板 白塗装●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5~25mm
径(Φmm)
115
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
70
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.1
皮相電力(VA)
12
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
680
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当