三菱マテリアル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
有効長(mm)
28
15
20
25
30
40
50
35
45
全長(mm)
80
50
60
70
90
100
110
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58707214
品番
VFJHVD0800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,400
刃先径(Φmm)
8
有効長(mm)
28
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった