三菱マテリアル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
有効長(mm)
60
15
20
25
30
40
50
35
45
全長(mm)
140
50
60
70
90
100
110
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58707257
品番
VFJHVD2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥114,000
有効長(mm)
60
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
20
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった