三菱マテリアル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
有効長(mm)
45
15
20
25
30
40
50
35
45
全長(mm)
110
50
60
70
90
100
110
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58707275
品番
VFMHVCHD2000
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
45
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
20
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった