三菱マテリアル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
有効長(mm)
38
13
19
22
26
32
38
全長(mm)
100
50
60
70
75
90
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58707503
品番
VF6MHVD2000
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
38
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
20
刃数
6
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
20
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった