三菱マテリアル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
刃数
4
注文コード
58707731
品番
VFMFPRD1600
参考基準価格(税別)
¥78,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
48
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
刃径(Φmm)
16
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった