三菱マテリアル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
1
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
ボール半径R(mm)
4
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全長(mm)
90
50
60
70
80
90
100
110
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58708352
品番
VF4MBR0400
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
14
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
刃径(Φmm)
8
ボール半径R(mm)
4
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった