曜日別特売
DDL-5624YW LEDベースダウンライト 傾斜天井用(ランプタイプ) DAIKO(大光電機) 58708469

LEDベースダウンライト 傾斜天井用(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)4.3
光色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
100
88.3
90.6
103.4
96.5
109.3
78
89
83
94
76
86
89.2
101.5
92.3
106.1
86.1
98.4
82.8
94.2
85.7
98.5
80
91.4
内容量1台注文コード58708469品番DDL-5624YW
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様●LED交換可●白コーン●一般形●器具色:白●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光器併用不可●取付可能天井厚5~25mm●調光器併用不可●傾斜配光対応範囲15°~30°●取付可能天井傾斜55°まで取付埋込専用径(Φmm)115電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.3ランプランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)76エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)430調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする