曜日別特売
DDL-5627WBG LEDベースダウンライト 傾斜天井用(ランプタイプ) DAIKO(大光電機) 58708618

LEDベースダウンライト 傾斜天井用(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)7
光色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
85.7
98.5
90.6
103.4
96.5
109.3
88.3
100
78
89
83
94
76
86
89.2
101.5
92.3
106.1
86.1
98.4
82.8
94.2
80
91.4
内容量1台注文コード58708618品番DDL-5627WBG
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様●LED交換可●黒コーン●一般形●器具色:黒●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光可能(5%~100%)●取付可能天井厚5~25mm●調光可能(5%~100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●傾斜配光対応範囲15°~30°●取付可能天井傾斜55°まで取付埋込専用径(Φmm)115電圧(V)AC100専用消費電力(W)7ランプランプ付色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)76エネルギー消費効率(Lm/W)85.7皮相電力(VA)8光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)600調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする