曜日別特売
DDL-5628AWG LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機) 58708670

LEDユニバーサルダウンライト(ランプタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)5
光色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96
内容量1台注文コード58708670品番DDL-5628AWG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様●LED交換可●一般形●器具色:白●配光角:60°●枠:鋼板、塗装/コーン:アルミ、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5~25mm●取付可能天井厚5~25mm取付埋込専用径(Φmm)112電圧(V)AC100専用消費電力(W)5ランプランプ付色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)77エネルギー消費効率(Lm/W)96皮相電力(VA)6光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)480調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする