仕様●LED交換可●一般形●器具色:白●配光角:60°●枠:鋼板、塗装/コーン:アルミ、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5~25mm●取付可能天井厚5~25mm取付埋込専用径(Φmm)112電圧(V)AC100専用消費電力(W)7ランプランプ付色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)77エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)700調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源白熱灯100W相当