曜日別特売
LSM-BGW02E 部品・ランプ/ゲートウェイ DAIKO(大光電機) 58708846

部品・ランプ/ゲートウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様●接点入力端子 7系統●適合LANケーブル:ストレート結線 カテゴリー5以上(8芯)●器具色:黒●本体:プラスチック 黒●※断熱施工不可●注)スケジュール、壁シーンスイッチを使用する場合はゲートウェイが必ず必要です。注文コード58708846品番LSM-BGW02E
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様●接点入力端子 7系統●適合LANケーブル:ストレート結線 カテゴリー5以上(8芯)●器具色:黒●本体:プラスチック 黒●※断熱施工不可●注)スケジュール、壁シーンスイッチを使用する場合はゲートウェイが必ず必要です。電圧(V)AC100-242寸法(幅W×高さH)(mm)115×120埋め込み深さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする