曜日別特売
LSM-BGW03 部品・ランプ/ゲートウェイ DAIKO(大光電機) 58708855

部品・ランプ/ゲートウェイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様●AC100V-242V ●無線モジュール内蔵 ●DMX512調光信号出力 ●適合LANケーブル ストレート結線 カテゴリー5以上(8芯)●本体:鋼板●※断熱施工不可●注)スケジュール設定を使用する場合はゲートウェイが必ず必要です。●注)屋外で使用する場合は屋外用設置ボックス(LSM-BWB01)を使用してください。注文コード58708855品番LSM-BGW03
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様●AC100V-242V ●無線モジュール内蔵 ●DMX512調光信号出力 ●適合LANケーブル ストレート結線 カテゴリー5以上(8芯)●本体:鋼板●※断熱施工不可●注)スケジュール設定を使用する場合はゲートウェイが必ず必要です。●注)屋外で使用する場合は屋外用設置ボックス(LSM-BWB01)を使用してください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする