三菱マテリアル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
16
20
シャンク径(Φmm)
20
16
20
コーナーR(mm)
1
1
3
有効長(mm)
110
90
110
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58709752
品番
VFMHVRBCHD2000R100
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
110
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
刃径(Φmm)
20
コーナーR(mm)
1
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった