曜日別特売
SI-270W 18V 19.sqコードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販) 58710587

SI-270W 18V 19.sqコードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販) 58710587
SI-270W 18V 19.sqコードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販) 58710587
SI-270W 18V 19.sqコードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販) 58710587

18V 19.sqコードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
バッテリー容量(Ah)4.0×2
内容量1台注文コード58710587品番SI-270W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。
右回転のみ3段階の回転調整機能付き。
耐久性の高いブラシレスモーター採用。
暗くても作業しやすいLEDライト搭載。

用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。セット内容本体,バッテリーパック×2,専用充電器×1,専用キャリングケース質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)4.0×2能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
注意
※周囲温度0~40℃の範囲内で充電作業を行ってください。
※使用後の充電容量が少ない状態で放置しないで下さい。
※バッテリーを長期保管する場合は、充電をしてから保管をお勧めします。
※電池残量が少ない状態で保管すると電池パックが劣化し使用時間が著しく短くなったり、充電できなくなる恐れがあります。
※本体が熱くなったら作業を中断して冷やしてからご使用下さい。
※本体が熱くなると温度保護回路が働き、力が弱くなったり、動かなくなる場合があります。
※雨中でのご使用は、感電や発煙の原因になりますので使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする