Meltec(大自工業)
軽トラック用シートカバー フロント 汎用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58710770
品番
TKS-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軽トラック用シートカバー 汎用タイプ
汚れやキズからシートを守る!
取付け簡単!防水タイプのシートカバー
フロント2枚分
モノタロウではこんなお得な商品も!
シートカバー 軽トラ用 運転席/助手席 セット
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
材質
生地表/ポリエステル、生地裏/PVCコーティング
質量(g)
約680(セット合計)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ヘッドレスト】240×365【背面】515×550【座面】560×565
注意
※使用状況により、本製品とシート表面が擦れてシートを傷める場合があります。
※本製品は洗濯できません。汚れた場合は水または中性洗剤を含ませた固く絞った布で拭いてください。
※縫製されているゴムやヒモは、取付け時に無理に引っ張らないでください。破損の原因になります。
※タバコの火など、火気を近づけないよう十分にご注意ください。
※直射日光の影響で、本製品が変色やひび割れなど経年劣化する場合があります。
※ご使用の際は、設置場所や保管状況にも十分ご注意ください。