CWK-012 B&Y 極クリーニングブラシ アルミホイール用 ハンディ・クラウン 58710797

B&Y 極クリーニングブラシ アルミホイール用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイプワイド
内容量1個注文コード58710797品番CWK-012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ホイールのための可変式ブラシ!
ブラシでホイールを丸洗い!
ホイールの奥まで入りにくいスポンジに対し、しっかり奥まで洗浄できます。
本体の毛の部分が曲がるので、ホイールの裏もごしごし洗えます。

用途洗車用/アルミホイール用材質先端キャップ:PVC、芯:スチール線幅(mm)毛玉:約300寸法(mm)縦・奥行(D):約85高さ(mm)約485タイプワイド毛丈(mm)約50横幅(mm)約85毛材PETPVC、ウレタン(EVA)玉厚(mm)約85危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする